Eriks

Hydrauliek

Hydrauliek omvat slangen, pompen, leidingen, koppelingen, componenten, filtertechniek en complete systemen die vermogen via vloeistof overbrengen. ERIKS levert standaardproducten, maatwerksystemen, onderhoud en systeemintegratie.

Wat is hydrauliek?

Hydrauliek gebruikt een vloeistof om kracht en beweging binnen een installatie of machine over te brengen. Pompen, leidingen en koppelingen vormen de verbinding, terwijl componenten en filtertechniek de werking van het systeem ondersteunen.

Toepassingen en industrieën

Hydraulische systemen worden ontwikkeld voor de industriële en mobiele sector. Compactaggregaten, subassemblages en complete systemen kunnen worden gecombineerd met mechanische aandrijftechniek, motoren, reductoren en frequentiesturingen.

Hoe selecteer je hydrauliek

Bepaal welke functie de pomp, leiding, koppeling of het complete systeem vervult. Leg vervolgens de systeemopbouw, het hydrauliekfluid en de vereiste filtertechniek vast. Beoordeel daarna of een standaardcomponent, compactaggregaat, subassemblage of geïntegreerd maatwerksysteem nodig is.

Belangrijkste kenmerken

Belangrijke kenmerken zijn het componenttype, de systeemconfiguratie, het hydrauliekfluid, de filtertechniek en de keuze tussen standaardproduct, compactaggregaat, subassemblage en compleet systeem.

Veelgestelde vragen

Welke onderdelen vallen onder hydrauliek?

Hydrauliek omvat onder meer slangen, pompen, leidingen, koppelingen, componenten, aggregaten en filtertechniek. De juiste combinatie hangt af van de functie en opbouw van het hydraulische systeem.

Waarom is filtertechniek belangrijk bij hydrauliek?

Filtertechniek beperkt verontreiniging in de olie. Dit ondersteunt de werking van hydraulische componenten en systemen en hoort daarom bij de systeemkeuze en het onderhoud.

Wanneer is een hydraulisch maatwerksysteem relevant?

Een maatwerksysteem is relevant wanneer losse standaardcomponenten niet voldoen aan de gewenste systeemopbouw. ERIKS kan compactaggregaten, subassemblages en complete hydraulische systemen ontwikkelen en produceren.

Kan hydrauliek met andere aandrijftechniek worden geïntegreerd?

Ja. Het hydraulische deel kan worden gecombineerd met mechanische aandrijftechniek, motoren, reductoren en frequentiesturingen wanneer de toepassing een geïntegreerde oplossing vereist.