Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FKX

  • ERIKS:11285259
  • Fabrikant:5414465630248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FKX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
M24x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
63.5 mm
B
26 mm
D
5/8"
H1
32 mm
H2
24 mm