Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G12MDL

  • ERIKS:11285536
  • Fabrikant:5400608214291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
0 °
A
52 mm
B
24.1 mm
H
19 mm
D
3/8"