Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 12GS1F-4XBULK

  • ERIKS:811270
  • Fabrikant:5412571555769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

928 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
12GS1F-4
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
A
50.8 mm
I
45.7 mm