Eriks

Hydrauliekslanghaspels

  • 5964
  • 120
  • 120
  • 40
  • 25
  • 86
  • 5777
  • 120
5964 Producten getoond voor Hydrauliekslanghaspels
Product Image

DEMAC Slanghaspel A5D400.10.B1.29

  • Eriks:14855971
  • Manufacturer:A5D400.10.B1.29
  • Trommeldiameter:400 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:5-MULTI-HOSE-B1

€ 1.777,50/ stukexcl. btw

€ 2.150,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel M4D400.10.B1.29

  • Eriks:14851614
  • Manufacturer:M4D400.10.B1.29
  • Trommeldiameter:400 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:2-TWIN-B1

€ 1.521,10/ stukexcl. btw

€ 1.840,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD650.10.R8.29

  • Eriks:14850219
  • Manufacturer:AGD650.10.R8.29
  • Trommeldiameter:650 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-R8

€ 1.832,10/ stukexcl. btw

€ 2.216,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel M4D600.10.R8.29

  • Eriks:14851725
  • Manufacturer:M4D600.10.R8.29
  • Trommeldiameter:620 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:2-TWIN-R8

€ 3.608,40/ stukexcl. btw

€ 4.366,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel 9004

  • Eriks:14855437
  • Manufacturer:9004
  • Trommeldiameter:440 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:3/8" in

€ 503,00/ stukexcl. btw

€ 608,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel 9101-08

  • Eriks:14855487
  • Manufacturer:9101-08
  • Trommeldiameter:450 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:5/16" in

€ 1.226,00/ stukexcl. btw

€ 1.483,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD270.05.B1.01

  • Eriks:14849930
  • Manufacturer:AGD270.05.B1.01
  • Trommeldiameter:275 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-B1

€ 569,20/ stukexcl. btw

€ 688,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD370.10.B1/F.29

  • Eriks:14850336
  • Manufacturer:AGD370.10.B1/F.29
  • Trommeldiameter:370 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-B1

€ 714,20/ stukexcl. btw

€ 864,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD230.10.R8.29

  • Eriks:14849928
  • Manufacturer:AGD230.10.R8.29
  • Trommeldiameter:235 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-R8

€ 563,10/ stukexcl. btw

€ 681,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD600.12.B1/LS/300.41

  • Eriks:14853305
  • Manufacturer:AGD600.12.B1/LS/300.41
  • Trommeldiameter:620 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-B1

€ 1.669,30/ stukexcl. btw

€ 2.019,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD600.12.R8.41

  • Eriks:14850202
  • Manufacturer:AGD600.12.R8.41
  • Trommeldiameter:620 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-R8

€ 2.347,20/ stukexcl. btw

€ 2.840,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD600.12.B2/LS/300.41

  • Eriks:14853306
  • Manufacturer:AGD600.12.B2/LS/300.41
  • Trommeldiameter:620 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-B2

€ 1.851,20/ stukexcl. btw

€ 2.239,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel A5D296.10.XX

  • Eriks:14855914
  • Manufacturer:A5D296.10.XX
  • Trommeldiameter:295 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:3/8" in

€ 1.072,00/ stukexcl. btw

€ 1.297,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel A4D341.06.T2.06

  • Eriks:14851224
  • Manufacturer:A4D341.06.T2.06
  • Trommeldiameter:340 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:2-TWIN-T2

€ 1.071,80/ stukexcl. btw

€ 1.296,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD295.08.XX

  • Eriks:14849954
  • Manufacturer:AGD295.08.XX
  • Trommeldiameter:295 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:5/16" in

€ 472,00/ stukexcl. btw

€ 571,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel A4D341.10.XX

  • Eriks:14851236
  • Manufacturer:A4D341.10.XX
  • Trommeldiameter:340 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:3/8" in

€ 782,00/ stukexcl. btw

€ 946,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel 19574.12

  • Eriks:14855682
  • Manufacturer:19574.12
  • Trommeldiameter:600 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:1/2" in

€ 1.224,00/ stukexcl. btw

€ 1.481,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel A4D370.08.R7/E3.20

  • Eriks:14854394
  • Manufacturer:A4D370.08.R7/E3.20
  • Trommeldiameter:370 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:4-SINGLE-R7 + CABLE

€ 2.010,60/ stukexcl. btw

€ 2.432,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel 19534.25

  • Eriks:14855659
  • Manufacturer:19534.25
  • Trommeldiameter:590 mm
  • Met slang:Nee
  • Voor Inwendige diameter slang:1" in

€ 1.506,00/ stukexcl. btw

€ 1.822,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 244,10/ stukexcl. btw

€ 295,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel A6D340.10.R8.29

  • Eriks:14852958
  • Manufacturer:A6D340.10.R8.29
  • Trommeldiameter:340 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:6-MULTI-HOSE-R8

€ 1.897,70/ stukexcl. btw

€ 2.296,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD570.10.B1/F.29

  • Eriks:14850458
  • Manufacturer:AGD570.10.B1/F.29
  • Trommeldiameter:570 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-B1

€ 1.264,00/ stukexcl. btw

€ 1.529,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD570.10.B1.29

  • Eriks:14850174
  • Manufacturer:AGD570.10.B1.29
  • Trommeldiameter:570 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-B1

€ 1.214,00/ stukexcl. btw

€ 1.468,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel A4D320.10.R8/E2.29

  • Eriks:14854325
  • Manufacturer:A4D320.10.R8/E2.29
  • Trommeldiameter:325 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:4-SINGLE-R8 + CABLE

€ 191,70/ stukexcl. btw

€ 231,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

DEMAC Slanghaspel AGD321.06.R7/F.06

  • Eriks:14850283
  • Manufacturer:AGD321.06.R7/F.06
  • Trommeldiameter:325 mm
  • Met slang:Ja
  • Type slang:TWIN-R7

€ 604,20/ stukexcl. btw

€ 731,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027