Eriks

Draadsnijgereedschap

  • 11
  • 29
  • 510
  • 84
  • 1734
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 8
  • 1
  • 2
  • 2
  • 8
5852 Producten getoond voor Draadsnijgereedschap
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type N vorm BM6

  • Eriks:23103032
  • Manufacturer:4317784106641
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):6
  • DIN-norm:371

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Gereedschapshouder verchroomd 4,6-8,0 110mm

  • Eriks:23412804
  • Manufacturer:6118500005
  • Geschikt voor draadmaat (M..):5 - 12
  • Materiaal:Staal

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Gereedschapshouder verchroomd 2,0-5,0 85mm

  • Eriks:23105434
  • Manufacturer:4317784104364
  • Geschikt voor draadmaat (M..):3-10
  • Materiaal:Staal

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE vorm B M16

  • Eriks:23103082
  • Manufacturer:4317784106696
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):16
  • DIN-norm:376

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN5157HSS G1/4""

  • Eriks:23100845
  • Manufacturer:4317784106450
  • Draadsoort:G (BSP)
  • DIN-norm:5157

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M3-20

  • Eriks:23412626
  • Manufacturer:6117950200
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):20
  • DIN-norm:352

€ 326,43/ stukexcl. btw

€ 394,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M3-12

  • Eriks:23412627
  • Manufacturer:4317784131872
  • Draadsoort:Metrisch
  • DIN-norm:352

€ 153,94/ stukexcl. btw

€ 186,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE vorm C M4

  • Eriks:23412074
  • Manufacturer:6116820040
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):4
  • DIN-norm:371

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type RVS 6G M10

  • Eriks:23412159
  • Manufacturer:4317784358385
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):10
  • DIN-norm:371

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE vorm C M3

  • Eriks:23412073
  • Manufacturer:4317784104982
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):3
  • DIN-norm:371

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M8

  • Eriks:23100806
  • Manufacturer:6116040080
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):8
  • DIN-norm:352

€ 11,66/ stukexcl. btw

€ 14,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M6

  • Eriks:23100805
  • Manufacturer:4317784106801
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):6
  • DIN-norm:352

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type N vorm BM10

  • Eriks:23103052
  • Manufacturer:4317784106665
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):10
  • DIN-norm:371

€ 14,83/ stukexcl. btw

€ 17,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type N vorm BM8

  • Eriks:23103042
  • Manufacturer:4317784106658
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):8
  • DIN-norm:371

€ 12,05/ stukexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M10

  • Eriks:23104589
  • Manufacturer:18000100
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):10
  • Spoed buitenschroefdraad:1.5 mm

€ 26,34/ stukexcl. btw

€ 31,87incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M4

  • Eriks:23100803
  • Manufacturer:4317784106788
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):4
  • DIN-norm:352

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M5

  • Eriks:23100804
  • Manufacturer:4317784106795
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):5
  • DIN-norm:352

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M10

  • Eriks:23100807
  • Manufacturer:4317784106825
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):10
  • DIN-norm:352

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Roltap DIN374 TiN vorm C M10x1

  • Eriks:23412580
  • Manufacturer:4317784257862
  • Draadsoort:Metrisch fijn
  • Draadmaat (M..):10
  • DIN-norm:374

€ 60,19/ stukexcl. btw

€ 72,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M12

  • Eriks:23411703
  • Manufacturer:4317784253765
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):12
  • DIN-norm:352

€ 54,17/ stukexcl. btw

€ 65,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 123,88/ setexcl. btw

€ 149,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 6,2mm

  • Eriks:23412879
  • Manufacturer:6118700620
  • DIN-norm:377

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 4,3mm

  • Eriks:23412876
  • Manufacturer:4317784359948
  • DIN-norm:377

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 4,9mm

  • Eriks:23412877
  • Manufacturer:4317784104272
  • DIN-norm:377

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 3,4mm

  • Eriks:23412875
  • Manufacturer:6118700340
  • DIN-norm:377

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026