Eriks

Snijkussens en houders

  • 139
  • 11
  • 215
  • 8
  • 117
  • 53
  • 53
1097 Producten getoond voor Snijkussens en houders
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M10

  • Eriks:23104589
  • Manufacturer:18000100
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):10
  • Spoed buitenschroefdraad:1.5 mm

€ 26,34/ stukexcl. btw

€ 31,87incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 M6

  • Eriks:23105151
  • Manufacturer:4317784201629
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):6
  • Spoed buitenschroefdraad:1 mm

€ 28,59/ stukexcl. btw

€ 34,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M8

  • Eriks:23104588
  • Manufacturer:4317784105392
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):8
  • Spoed buitenschroefdraad:1.25 mm

€ 21,54/ stukexcl. btw

€ 26,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M20X 2.5

  • Eriks:23105143
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):20
  • Materiaal:HSS

€ 110,40/ stukexcl. btw

€ 133,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaat M12 HSS DIN223

  • Eriks:12502249
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):12
  • Spoed buitenschroefdraad:1.75 mm

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M8X 1.25

  • Eriks:23105148
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):8
  • Materiaal:HSS

€ 53,20/ stukexcl. btw

€ 64,37incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M6X 1

  • Eriks:23105147
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):6
  • Spoed buitenschroefdraad:1 mm

€ 47,76/ stukexcl. btw

€ 57,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M5X 0.8

  • Eriks:23105146
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):5
  • Materiaal:HSS

€ 47,84/ stukexcl. btw

€ 57,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M8X 1.25

  • Eriks:23104647
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):8
  • Materiaal:HSS

€ 43,20/ stukexcl. btw

€ 52,27incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaat M20 HSS DIN223

  • Eriks:12502255
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):20
  • Spoed buitenschroefdraad:2.5 mm

€ 43,67/ stukexcl. btw

€ 52,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 352,19/ stukexcl. btw

€ 426,15incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaat M10 HSS DIN223

  • Eriks:12502247
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):10
  • Spoed buitenschroefdraad:1.5 mm

€ 17,07/ stukexcl. btw

€ 20,65incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaat M8 HSS DIN223

  • Eriks:12502245
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):8
  • Spoed buitenschroefdraad:1.25 mm

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 M14X 2

  • Eriks:23105186
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):14
  • Spoed buitenschroefdraad:2 mm

€ 65,44/ stukexcl. btw

€ 79,18incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaat M16 HSS DIN223

  • Eriks:12502252
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):16
  • Spoed buitenschroefdraad:2 mm

€ 43,67/ stukexcl. btw

€ 52,84incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaat M6 HSS DIN223

  • Eriks:12502243
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):6
  • Spoed buitenschroefdraad:1 mm

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VÖLKEL Snijplaathouder 38x10 gietijzer DIN225

  • Eriks:12500106
  • DIN-norm:225
  • Materiaal:Gietijzer
  • Totale lengte:315 mm

€ 24,61/ stukexcl. btw

€ 29,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 89,99/ stukexcl. btw

€ 108,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaathouder DIN22568 HSS-PM 65x18

  • Eriks:12738936
  • Manufacturer:18671023
  • Materiaal:Staal, gepoederlakt
  • Totale lengte:620 mm

€ 61,53/ stukexcl. btw

€ 74,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaathouder DIN22568 HSS-PM 45x18

  • Eriks:12738932
  • Manufacturer:18671017
  • Materiaal:Staal, gepoederlakt
  • Totale lengte:450 mm

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M24

  • Eriks:23412644
  • Manufacturer:4317784105477
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):24
  • Spoed buitenschroefdraad:3 mm

€ 72,59/ stukexcl. btw

€ 87,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 G1.1/2"

  • Eriks:23412785
  • Manufacturer:4317784269834
  • Draadsoort:G (BSP)
  • Draadmaat:1/2 in
  • Spoed buitenschroefdraad:11 in

€ 277,17/ stukexcl. btw

€ 335,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 G1/2"

  • Eriks:23105159
  • Manufacturer:4317784201704
  • Draadsoort:G (BSP)
  • Draadmaat:1/2 in
  • Spoed buitenschroefdraad:14 in

€ 68,44/ stukexcl. btw

€ 82,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaathouder DIN22568 HSS-PM 25x9

  • Eriks:12738922
  • Manufacturer:18671007
  • Materiaal:Staal, gepoederlakt
  • Totale lengte:210 mm

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M30x1,50

  • Eriks:23412702
  • Manufacturer:4317784105767
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):30
  • Spoed buitenschroefdraad:1.5 mm

€ 134,69/ stukexcl. btw

€ 162,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026