Uitvoering: wordt geleverd in stevige plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. Het gereedschap, oppervlak blank, zit in verschillende houders en is gemakkelijk op te pakken.
Inhoud van de set:11 draadtappensets 3-delig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 11 snij-ijzers, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 6 snij-ijzerhouders, DIN 225, 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18 mm 2 wringijzers, verstelbaar, DIN 1814, grootte 1; 3 1 schroevendraaier voor sleufschroeven 4,5 mm 1 schroefdraadsjabloon, metrisch€ 326,43/ stukexcl. btw
€ 394,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150