Uitvoering:Levering in stabiele plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. De gereedschappen oppervlak blank, zijn in verschillende houders ondergebracht en direct voor het grijpen.
Setinhoud:7 draadtappensets 3-delig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 spiraalboren, HSS, DIN 338 N, in de respectieve kernboormaten Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
7snijplaten, DIN EN 22568, M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
5 snijplaathouder, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm
2 wringijzers, verstelbaar, DIN 1814, grootte 1; 2
1 schroevendraaier voor sleufschroeven 4,5 mm
1 schroefdraadsjabloon, metrisch