Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapshouder verchroomd 2,0-5,0 85mm

  • ERIKS:23105434
  • Fabrikant:4317784104364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapshouder

Uitvoering: verchroomde massief stalen uitvoering, de ratel is omschakelbaar voor rechts- en linksom of met middenstop. Met geharde, parallel opspannende bekken en verstelbare kruisgreep. Toepassing: voor het opspannen van vierkante schachten, door de verstelbare kruisgreep bijzonder geschikt voor werken in kleine ruimtes.

Opslaan in lijst

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Geschikt voor draadmaat (M..)
3-10
Materiaal
Staal
Totale lengte
85 mm