Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M6

  • ERIKS:23100805
  • Fabrikant:4317784106801
Image 1
Set handtappen 3-delig, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.



Set bestaande uit voor-, midden- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 59,99/ stukexcl. btw

€ 72,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026