Eriks
FORMAT

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 3,4mm

  • ERIKS:23412875
  • Fabrikant:4317784104265
Image 1
Verlengstuk voor draadtappen

Uitvoering: van staal, gehard, geslepen en chemisch gezwart (roestvast). Het buiten- en binnenvierkant zijn even groot.

Toepassing: voor de verlenging van handtappen, handruimers en ander gereedschap met vierkante houder.

Opslaan in lijst

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
DIN-norm
377
Totale lengte
95 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026