Handsnijgereedschapsset HSS metrsich M3-M20 type 1795
Uitvoering:Levering in stabiele plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. De gereedschappen oppervlak blank, zijn in verschillende houders ondergebracht en direct voor het grijpen.
Setinhoud:11 draadtappensets 3-delig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
11 snijplaten, HSS, DIN EN 22568, M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
6 snijplaathouder, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm; 45 x 18 mm
2 wringijzers, verstelbaar, DIN 1814, grootte 1; 3
1 schroevendraaier voor sleufschroeven 4,5 mm
1 schroefdraadsjabloon, metrisch