Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M3-12

  • ERIKS:23412627
  • Fabrikant:4317784131872
Image 1
Set hand-draadsnijgereedschap M3 – 12 in plaatstalen koffer

Uitvoering: wordt geleverd in stevige plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. Het gereedschap, oppervlak blank, zit in verschillende houders en is gemakkelijk op te pakken.



Inhoud van de set:
Set van 7 draadtappen 3-delig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 spiraalboren, HSS, DIN 338 N, in de betreffende kernboormaten Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
7 snij-ijzers, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
5 snij-ijzerhouders, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm
2 wringijzers, verstelbaar DIN 1814, grootte 1; 2
1 schroevendraaier voor sleufschroeven 4,5 mm
1 schroefdraadsjabloon, metrisch
Opslaan in lijst

€ 153,94/ stukexcl. btw

€ 186,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
DIN-norm
352
Materiaal
HSS