Eriks
FORMAT

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 4,9mm

  • ERIKS:23412877
  • Fabrikant:4317784104272
Image 1
Verlengstuk voor draadtappen

Uitvoering: van staal, gehard, geslepen en chemisch gezwart (roestvast). Het buiten- en binnenvierkant zijn even groot.

Toepassing: voor de verlenging van handtappen, handruimers en ander gereedschap met vierkante houder.

Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
DIN-norm
377
Totale lengte
110 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026