Eriks

Insteekdop PE vierkant 100x100

  • ERIKS:12730832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
23 mm
Buismaat
100 x 100 mm
Wanddikte
2.0 - 5.0 mm
Kleur
Zwart