Eriks

Insteekdop PE vierkant 40x40

  • ERIKS:12730822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,37/ stukexcl. btw

€ 1,66incl. btw

289 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
19 mm
Buismaat
40 x 40 mm
Wanddikte
1.2 - 3.0 mm
Kleur
Zwart