Eriks

Lekstopset 7 tot 58 in 5 maten NBR 60 zwart

  • ERIKS:12731361
Image 1
Lek stoppen set bestaande uit 5 afmetingen: 1) Ø30-58mm lengte 105mm 2) Ø28-52 lengte 90mm 3) Ø22-44 lengte 79mm 4) Ø17-36 lengte 73mm 5) Ø7-29 lengte 64mm. Materiaal: NBR 60 Shore A. Kleur:zwart. Alleen als totale set bestelbaar.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
NBR
Hardheid
60
Kleur
Zwart