Eriks

Stelvoet PE Chroom ø40 M10x25

  • ERIKS:12730903
Image 1
Stelvoet PE met verzinkte stelschroef en verchroomde kap. De stelvoeten zijn geschikt voor meubels en apparaten en kunnen belast worden tot 250 kg.
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
Diameter
40 mm
Draadmaat (M..)
10
Kwaliteitsklasse
Polyethyleen
Diameter voet
40 mm
Draadmaat
M10
Voethoogte
13.5 mm
Lengte
25 mm