Eriks

Raccords Express

  • 7
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
  • 17
  • 2
  • 8
  • 8
  • 9
28 Produits affichés pour Raccords Express
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 3/4''

  • Eriks:10039505
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

257 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 1''

  • Eriks:10039481
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 25

  • Eriks:11037462
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 13

  • Eriks:10039540
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1''

  • Eriks:10039483
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

159 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 1.1/4''

  • Eriks:11078933
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1/2''

  • Eriks:10039507
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

4,36 €/ Unitéhors TVA

5,28 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM inox fileté BSP 1/2''

  • Eriks:11115148
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

17,55 €/ Unitéhors TVA

21,24 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 1/2''

  • Eriks:10039504
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 3/8''

  • Eriks:11066840
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

483 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1.1/4''

  • Eriks:11088349
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 3/4''

  • Eriks:10039508
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

4,81 €/ Unitéhors TVA

5,82 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 3/8''

  • Eriks:11020733
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Bouchon Express inox avec chaînette

  • Eriks:11177114
  • Type de raccord à sertir:Bouchon
  • Type de raccord à sertir 2:Raccordement à griffes
  • Extrémité de raccordement 2:Express

16,84 €/ Unitéhors TVA

20,38 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Bouchon Express EXK laiton

  • Eriks:10039468
  • Type de raccord à sertir:Bouchon
  • Type de raccord à sertir 2:Raccordement à griffes
  • Extrémité de raccordement 2:Express

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

281 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 19

  • Eriks:10039541
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 10

  • Eriks:11020687
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS inox douille annelée 19

  • Eriks:11059739
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:41
  • Pression maximum de service:10 bar

19,31 €/ Unitéhors TVA

23,37 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 16

  • Eriks:11027295
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN16

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

291 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS inox douille annelée 13

  • Eriks:11115146
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:41
  • Pression maximum de service:10 bar

18,33 €/ Unitéhors TVA

22,18 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM inox fileté BSP 3/4''

  • Eriks:10039506
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

18,33 €/ Unitéhors TVA

22,18 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM inox fileté BSP 1''

  • Eriks:10039482
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF inox taraudé BSP 3/4''

  • Eriks:11121439
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

18,33 €/ Unitéhors TVA

22,18 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF inox taraudé BSP 1''

  • Eriks:11041567
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

325 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026