18,33 €/ Unitéhors TVA
22,18 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EXS |
Code | EXS |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 41 |
Matériau du joint | FPM |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |