Eriks

Raccord Express EXS laiton douille annelée 13

  • ERIKS:10039540
Image 1
Raccord Express douille porte-tuyau. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Offrant ainsi la possibilité de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en NBR. Pression de service max.: 10 bar. Matière: laiton ou inox.
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EXS
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
Express
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 41mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi