5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
132 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EXM |
Matériau | Laiton |
Code | EXM |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | Express |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 41mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |