Eriks

Raccord Express EXF inox taraudé BSP 1''

  • ERIKS:11041567
Image 1
Raccord Express taraudé. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Offrant ainsi la possibilité de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en NBR. Pression de service max.: 10 bar. Matière: laiton ou inox.
Ajouter à la liste

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

325 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EXF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
EXF
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Express
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 41mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide