Eriks

Raccord Express EXM Laiton laiton fileté BSP 1/4"

  • ERIKS:12182862
Image 1
Raccord Express fileté mâle. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Offrant ainsi la possibilité de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en NBR. Pression de service max.: 10 bar. Matière: laiton ou inox.
Ajouter à la liste

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150