4,81 €/ Unitéhors TVA
5,82 €TVA incluse
192 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EXF |
Matériau | Laiton |
Code | EXF |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | Express |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 41mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |