Eriks

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1.1/4''

  • ERIKS:11088349
Image 1
Raccord Express taraudé. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Offrant ainsi la possibilité de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en NBR. Pression de service max.: 10 bar. Matière: laiton ou inox.
Ajouter à la liste

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EXF
Matériau
Laiton
Code
EXF
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Express
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 41mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide