Eriks

Bouchon Express inox avec chaînette

  • ERIKS:11177114
Image 1
Bonnet pour raccord Express. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Offrant ainsi la possibilité de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en NBR. Pression de service max.: 10 bar. Matière: laiton ou inox.
Ajouter à la liste

16,84 €/ Unitéhors TVA

20,38 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EXK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
EXK
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Bouchon
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Express
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 41mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Bouchon