Eriks

Raccords DSP pour flexibles

  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 20
  • 3
  • 12
34 Produits affichés pour Raccords DSP pour flexibles

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DFG DN40 AL 1.1/2"

  • Eriks:10038058
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

19,62 €/ Unitéhors TVA

23,74 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DFG DN40 AL 2"

  • Eriks:11027209
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,87 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DSG aluminium DN40 embout 45

  • Eriks:10038052
  • Type:DSG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN40
  • Flexible diam. int. (DN):DN45

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

80,10 €/ Unitéhors TVA

96,92 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DFG DN65 AL 2.1/2"

  • Eriks:10038059
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

18,42 €/ Unitéhors TVA

22,29 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Bouchon DSP DPG aluminium DN40

  • Eriks:10038004
  • Type de raccord à sertir 2:DSP
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN40

8,94 €/ Unitéhors TVA

10,82 €TVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

6,66 €/ Unitéhors TVA

8,06 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Bouchon DSP DPG aluminium DN65

  • Eriks:10038005
  • Type de raccord à sertir 2:DSP
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN65

12,72 €/ Unitéhors TVA

15,39 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DF DN65 AL 2"

  • Eriks:11018780
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord AR DFG DN100 AL 4"

  • Eriks:10038057
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

49,44 €/ Unitéhors TVA

59,82 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord AR DSG aluminium DN100 embout 110

  • Eriks:10038051
  • Type:AR
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100
  • Flexible diam. int. (DN):DN110

43,02 €/ Unitéhors TVA

52,05 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,62 €/ Unitéhors TVA

20,11 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DF DN40 AL 2"

  • Eriks:10038065
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Réduction DSP DVG aluminium DN65-100

  • Eriks:11026628
  • Type de raccord à sertir:DSP
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65

127,20 €/ Unitéhors TVA

153,91 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Réduction DSP DVG aluminium DN65-40

  • Eriks:10038076
  • Type de raccord à sertir:DSP
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65

33,78 €/ Unitéhors TVA

40,87 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord AR DF DN100 AL 4"

  • Eriks:10038063
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

15,24 €/ Unitéhors TVA

18,44 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DF DN65 AL 2.1/2"

  • Eriks:10038064
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,64 €/ Unitéhors TVA

28,60 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord DSP DFG DN70 AL 3"

  • Eriks:13353735
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

131,40 €/ Unitéhors TVA

158,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Bouchon AR DPG aluminium DN100

  • Eriks:10038003
  • Type de raccord à sertir 2:DSP
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN100

27,48 €/ Unitéhors TVA

33,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027