Eriks

Raccord DSP DSG aluminium DN40 embout 45

  • ERIKS:10038052
Image 1
Demi-raccord symétrique pompier DSP ou "AR " type DSG. Raccord à douille cannelée avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DSG
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
DSP
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN40
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN45
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi