Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réducteurs de raccords pour fl...
Réducteurs de raccords pour flexibles DSP
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
DVG
1
Matériau
Aluminium
2
Type de composant
Raccord rapide
2
Type de raccord à sertir
Pression maximum de service [bar]
Code
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Réducteurs de raccords pour flexibles DSP
Réduction DSP DVG aluminium DN65-100
Eriks
:
11026628
Type de raccord à sertir:
DSP
Extrémité de raccordement:
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement:
DN65
Voir toutes les variantes
127,20 €
/ Unité
hors TVA
153,91 €
TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Ajouter
Réduction DSP DVG aluminium DN65-40
Eriks
:
10038076
Type de raccord à sertir:
DSP
Extrémité de raccordement:
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement:
DN65
Voir toutes les variantes
33,78 €
/ Unité
hors TVA
40,87 €
TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Ajouter
Se connecter