13,38 €/ Unitéhors TVA
16,19 €TVA incluse
143 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DFG |
Matériau | Aluminium |
Code | DFG |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | DSP |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN40 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |