Eriks

Raccord DSP DFG DN70 AL 3"

  • ERIKS:13353735
Image 1
Demi-raccord symétrique pompier DSP ou AR type DFG. Raccord taraudé femelle avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

131,40 €/ Unitéhors TVA

158,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
DSP
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN65
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide