Eriks

Raccord AR DSG aluminium DN100 embout 110

  • ERIKS:10038051
Image 1
Demi-raccord symétrique pompier DSP ou "AR " type DSG. Raccord à douille cannelée avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

43,02 €/ Unitéhors TVA

52,05 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AR
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
AR
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN100
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN110
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi