Eriks

Raccord DSP DF DN40 AL 2"

  • ERIKS:10038065
Image 1
Demi-raccord symétrique pompier DSP ou AR type DF. Raccord taraudé femelle sans verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DF
Matériau
Aluminium
Code
DF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
DSP
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide