33,78 €/ Unitéhors TVA
40,87 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVG |
Matériau | Aluminium |
Code | DVG |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | DSP |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN65 |
Type de raccord à sertir 2 | DSP |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN40 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |