15,24 €/ Unitéhors TVA
18,44 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DF |
Matériau | Aluminium |
Code | DF |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Type de raccord à sertir 2 | DSP |
Extrémité de raccordement 2 | Sans verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN100 |
Type de composant | Raccord rapide |