Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Moteurs à courant continu avec...
Moteurs à courant continu avec balais
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
DOGA
1
DUNKER
1
MICRO MOTORS
10
Longueur [mm]
56.5
3
64
1
66.5
4
69
2
Rapport de réduction
10
1
198.5
2
20.8
2
23.1
1
29.75
1
Afficher plus
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
12
Produits affichés pour
Moteurs à courant continu avec balais
MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 24V 100Nm 23rpm BDC + Engrenage droit, i = 198,5:1
Eriks
:
11527273
Rapport de réduction:
198.5
Longueur:
69 mm
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
1013 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous
MICRO MOTORS Motoréducteur HL149 12V 7.5Nm 115rpm BDC + Engrenage droit, i = 20,8:1
Eriks
:
11524459
Rapport de réduction:
20.8
Longueur:
56.5 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur HL149 12V 4Nm 220rpm BDC + Engrenage droit, i = 10:1
Eriks
:
11524458
Rapport de réduction:
10
Longueur:
56.5 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 12V 50Nm 55rpm BDC + Engrenage droit, i = 76,84:1
Eriks
:
11527271
Rapport de réduction:
76.84
Longueur:
66.5 mm
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous
DUNKER GR 80x80 24V + PLG 75 HT i = 23.1
Eriks
:
14811130
Manufacturer:
31930085
Rapport de réduction:
23.1
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/03/2027
Contactez-nous
MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 24V 60Nm 45rpm BDC + Engrenage droit, i = 94,37:1
Eriks
:
11527272
Rapport de réduction:
94.37
Longueur:
66.5 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 24V 50Nm 55rpm BDC + Engrenage droit, i = 76,84:1
Eriks
:
11527278
Rapport de réduction:
76.84
Longueur:
66.5 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 12V 100Nm 23rpm BDC + Engrenage droit, i = 198,5:1
Eriks
:
13476372
Rapport de réduction:
198.5
Longueur:
69 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 12V 20Nm 140rpm BDC + Engrenage droit, i = 29,75:1
Eriks
:
11527268
Rapport de réduction:
29.75
Longueur:
64 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur RH159 12V 30Nm 28rpm BDC + Engrenage droit, i = 76,84:1
Eriks
:
11527279
Rapport de réduction:
76.84
Longueur:
66.5 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
MICRO MOTORS Motoréducteur HL149 24V 7.5Nm 115rpm BDC + Engrenage droit, i = 20,8:1
Eriks
:
12038009
Rapport de réduction:
20.8
Longueur:
56.5 mm
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
DOGA Motoréducteur 24 V, 0,18 Nm, 1500 rpm 16241083B00
Eriks
:
12732229
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous
Se connecter