Eriks
DOGA

DOGA Motoréducteur 24 V, 0,18 Nm, 1500 rpm 16241083B00

  • ERIKS:12732229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DOGA
Poids
1.1 kg
Couple de démarrage
0.8
Type de moteur
162
Courant de démarrage maximale
8.5 A
Courant nominal
2.5 A
Feature EF012007_RPM
1500 rpm
Couple de rotation nominal
0.18 Nm
Tension nominale (valeur)
24