Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 24V 100Nm 23rpm BDC + Engrenage droit, i = 198,5:1

  • ERIKS:11527273
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
1013 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MICRO MOTORS
Rapport de réduction
198.5
Poids
0.19 kg
Longueur
69 mm
Typ réducteurs
Spur
Type de moteur
RH158
Courant nominal
290 A
Feature EF012007_RPM
23 rpm
Couple de rotation nominal
1 Nm
Tension nominale (valeur)
24
Charge radiale
50
Charge axiale
10
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C