Eriks
DUNKER

DUNKER GR 80x80 24V + PLG 75 HT i = 23.1

  • ERIKS:14811130
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNKER
Rapport de réduction
23.1
Fixation
Sans
Typ réducteurs
PLG 75 HT
Type de moteur
GR 80x80
Longueur de tige
49
Classe de protection (IP)
IP50
Couple de rotation max.
113.39 Nm
Feature EF012007_RPM
136 rpm
Couple de rotation nominal
11.04 Nm
Tension nominale (valeur)
24
Diamètre arbre de sortie
19 mm