Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motoréducteur HL149 12V 4Nm 220rpm BDC + Engrenage droit, i = 10:1

  • ERIKS:11524458
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MICRO MOTORS
Rapport de réduction
10
Poids
0.1 kg
Longueur
56.5 mm
Typ réducteurs
Spur
Type de moteur
HL149
Courant nominal
210 A
Feature EF012007_RPM
220 rpm
Couple de rotation nominal
0.04 Nm
Tension nominale (valeur)
12
Charge radiale
10
Charge axiale
5
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C