Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MICRO MOTORS |
Rapport de réduction | 20.8 |
Poids | 0.1 kg |
Longueur | 56.5 mm |
Typ réducteurs | Spur |
Type de moteur | HL149 |
Courant nominal | 115 A |
Feature EF012007_RPM | 115 rpm |
Couple de rotation nominal | 0.075 Nm |
Tension nominale (valeur) | 24 |
Charge radiale | 10 |
Charge axiale | 5 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |