Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 12V 50Nm 55rpm BDC + Engrenage droit, i = 76,84:1

  • ERIKS:11527271
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MICRO MOTORS
Rapport de réduction
76.84
Poids
0.19 kg
Longueur
66.5 mm
Typ réducteurs
Spur
Type de moteur
RH158
Courant nominal
680 A
Feature EF012007_RPM
55 rpm
Couple de rotation nominal
0.5 Nm
Tension nominale (valeur)
12
Charge radiale
50
Charge axiale
10
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C