Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motoréducteur RH158 12V 20Nm 140rpm BDC + Engrenage droit, i = 29,75:1

  • ERIKS:11527268
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MICRO MOTORS
Rapport de réduction
29.75
Poids
0.19 kg
Longueur
64 mm
Typ réducteurs
Spur
Type de moteur
RH158
Courant nominal
660 A
Feature EF012007_RPM
140 rpm
Couple de rotation nominal
0.2 Nm
Tension nominale (valeur)
12
Charge radiale
50
Charge axiale
10
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C