Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MICRO MOTORS |
Rapport de réduction | 198.5 |
Poids | 0.19 kg |
Longueur | 69 mm |
Typ réducteurs | Spur |
Type de moteur | RH158 |
Courant nominal | 580 A |
Feature EF012007_RPM | 23 rpm |
Couple de rotation nominal | 1 Nm |
Tension nominale (valeur) | 12 |
Charge radiale | 50 |
Charge axiale | 10 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |