Eriks

Soufflettes

  • 1
  • 2
  • 7
  • 2
  • 2
  • 12
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3
232 Produits affichés pour Soufflettes
Product Image

FESTO Soufflette économique LSP-1/4-D 35528

  • Eriks:23212563
  • Manufacturer:35528
  • Matériau:Alliage d'aluminium
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

24,98 €/ Unitéhors TVA

30,23 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Soufflette économique LSP-1/4-C 184318

  • Eriks:23212925
  • Manufacturer:184318
  • Matériau:Polyamide
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

23,54 €/ Unitéhors TVA

28,48 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEGRIS Soufflette polyvalente avec embout coudé court connexion basse G1/4 0656 66 13

  • Eriks:11606222
  • Manufacturer:0656 66 13
  • Matériau:Polymere
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

52,57 €/ Unitéhors TVA

63,61 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEGRIS Souflette de sécurité connexion basse G1/4 0654 00 13

  • Eriks:23214815
  • Manufacturer:0654 00 13
  • Matériau:Polymere
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

66,91 €/ Unitéhors TVA

80,96 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

LEGRIS Soufflette polyvalente sans embout connexion basse G1/4 0652 66 13

  • Eriks:23214296
  • Manufacturer:0652 66 13
  • Matériau:Polymere
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

33,70 €/ Unitéhors TVA

40,78 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

NORGREN Soufflette en acier 1/4"

  • Eriks:11575884
  • Manufacturer:BG4000
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Parallèle (G)

64,17 €/ Unitéhors TVA

77,65 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

145,46 €/ Unitéhors TVA

176,01 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

39,50 €/ Unitéhors TVA

47,80 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

139,01 €/ Unitéhors TVA

168,20 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

101,43 €/ Unitéhors TVA

122,73 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2055-A, buse de soufflage en aluminium, forme du jet d’air large

  • Eriks:23177303
  • Manufacturer:2055-A
  • Raccord:3/8 in
  • Type de raccord:Parallèle (G)
  • Remplace tuyau ouvert Ø:8 mm

234,30 €/ Unitéhors TVA

283,50 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SILVENT Soufflette sécurité 007-P, buse de soufflage en PEEKe, forme du jet d’air concentré

  • Eriks:23177299
  • Manufacturer:007-P
  • Raccord:1/4 in
  • Longueur du tube:100 mm
  • Type de raccord:Parallèle (G)

122,18 €/ Unitéhors TVA

147,84 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SILVENT Soufflette sécurité 008-L, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air Laval

  • Eriks:11487167
  • Manufacturer:008-L
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Parallèle (G)
  • Remplace tuyau ouvert Ø:4 mm

117,78 €/ Unitéhors TVA

142,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2050-L-250, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • Eriks:23286990
  • Manufacturer:2050-L-250
  • Raccord:3/8 in
  • Longueur du tube:250 mm
  • Type de raccord:Parallèle (G)

210,72 €/ Unitéhors TVA

254,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 755-L-1000, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • Eriks:11952130
  • Manufacturer:755-L-1000
  • Raccord:1/2 in
  • Longueur du tube:1000 mm
  • Type de raccord:Parallèle (G)

949,79 €/ Unitéhors TVA

1 149,25 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

183,98 €/ Unitéhors TVA

222,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

CEJN Soufflette Multi-Flow, Tube amovible, avec regulateur d'air, G 1/4"

  • Eriks:12466257
  • Manufacturer:11 210 0450
  • Extrémité de raccordement:Parallèle (G)
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/4
  • Extrémité de raccordement 2:Long

73,50 €/ Unitéhors TVA

88,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026
Product Image

SMC Soufflette, modèle standard VMG11BU-02-03

  • Eriks:12734443
  • Manufacturer:VMG11BU-02-03
  • Type:Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
  • Matériau:PBT
  • Raccord:1/4 in

40,86 €/ Unitéhors TVA

49,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

LEGRIS Soufflette d'atelier à bouton à embout démontabletype 0623 10 35

  • Eriks:23215998
  • Manufacturer:0623 10 35
  • Matériau:Laiton, nickelé
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

33,98 €/ Unitéhors TVA

41,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

LEGRIS Soufflette d'atelier à bouton à embout démontable 0622 26 73

  • Eriks:23214678
  • Manufacturer:0622 26 73
  • Matériau:Laiton, nickelé
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

48,18 €/ Unitéhors TVA

58,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LEGRIS Soufflette polyvalente avec embout standard connexion basse G1/4 0651 66 13

  • Eriks:11606220
  • Manufacturer:0651 66 13
  • Matériau:Polymere
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

43,96 €/ Unitéhors TVA

53,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LEGRIS Kit soufflette standard connexion basse R1/4 0631 00 09

  • Eriks:12346876
  • Manufacturer:0631 00 09
  • Matériau:Polymere
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage extérieur BSPT (R)

77,50 €/ Unitéhors TVA

93,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

SMC Soufflette, modèle standard VMG12BU-F02

  • Eriks:12734452
  • Manufacturer:VMG12BU-F02
  • Type:Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
  • Matériau:PBT
  • Raccord:1/4 in

36,68 €/ Unitéhors TVA

44,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

SMC Soufflette, modèle standard VMG11BU-F03

  • Eriks:12659606
  • Manufacturer:VMG11BU-F03
  • Type:Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
  • Matériau:PBT
  • Raccord:3/8 in

36,68 €/ Unitéhors TVA

44,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

SMC Soufflette, modèle standard VMG11BU-02-12

  • Eriks:12734444
  • Manufacturer:VMG11BU-02-12
  • Type:Soufflette Pistolet de soufflage à air comprimé, version standard
  • Matériau:PBT
  • Raccord:1/4 in

73,13 €/ Unitéhors TVA

88,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026