Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kit soufflette standard connexion basse R1/4 0631 00 09

  • ERIKS:12346876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le kit comprend:
- Une soufflette
- Du tube spiralé (longueur 4 m), Ø extérieur 8 mm
- Une connexion taraudée R1/4 adaptée au coupleur

Nos kits sont emballés dans des sachets plastiques individuels.
Ajouter à la liste

77,50 €/ Unitéhors TVA

93,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0631
Matériau
Polymere
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Filetage extérieur BSPT (R)
Gâchette
Long
Niveau sonore
82
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
50 °C
Couleur
Bleu
Poids
441 g
Approbation selon
OSHA
F
16 mm
L
152 mm
H1
139.5 mm
H
192.5 mm
C
R1/4