23,54 €/ Unitéhors TVA
28,48 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LSP |
Matériau | Polyamide |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Gâchette | Court |
Niveau sonore | 90 |
Pression de service max. | 10 bar |
Longueur | 154.4 mm |
Poids | 125 g |