52,57 €/ Unitéhors TVA
63,61 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0656 |
Matériau | Polymere |
Matériau de la buse | Laiton, nickelé |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 86 |
Pression de service max. | 10 bar |
Température de service max. | 50 °C |
Couleur | Bleu |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2.5 mm |
Approbation selon | OSHA |
Poids | 173 g |
H | 117 mm |
F | 20 mm |
C | G1/4 |
L1 | 81 mm |
L | 147 mm |
H1 | 34 mm |